Tira de enchufe 3/8″ magnética, 480 mm, 14 ranuras

Número de artículo: 1761099
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Regleta insertable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1761099
EAN / GTIN 4010886842515
Número del fabricante 1761099
Número L L60160 3874

Descripción

Descripción:

Dos adaptadores de hembra cuadrada adicionales para carracas, asas deslizantes, prolongadores, etc.
El potente imán de gran fuerza permite fijar el carril en superficies metálicas de forma segura
Los orificios adicionales en el carril permiten un montaje en objetos no metálicos y paredes
Entrega sin herramientas

Característica:

  • Anchura total [mm]: 33 mm
  • Longitud total [mm]: 480 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra