Soporte de centrado inclinable

Número de artículo: 176-105
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte de centrado orientable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 176-105
EAN / GTIN 4946368033549
Número del fabricante 176-105
Número L L40950 173

Descripción

Descripción:

Para medir proyectores y microscopios de medición

Característica:

Funciones: Soporte central giratorio
Descripción: Ajuste angular: ± 10° Graduación: 1° Tamaño máximo de la pieza de trabajo: Vertical: Ø 70 mm x 140 mm bei ± 10° de inclinación: Ø 45 mm x 140 mm Masa: 2,4 kg

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop