Alicate de punta para electrónica

Número de artículo: 1743554
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1743554
    EAN / GTIN 4010886840771
    Número del fabricante 1743554
    Número L L60160 4730

    Descripción

    Descripción:

    Superficies de sujeción con corte transversal fino
    Con resorte de apertura
    ESD = conductividad eléctrica

    Característica:

    • Forma de la mordaza: bocas planas redondas
    • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 22 mm
    • Tipos de juntas [mm]: Junta pasante
    • Longitud total [mm]: 140 mm
    • Diseño del mango [pulg.]: Cubremangos ESD 2K
    • Material: Acero especial tratado térmicamente
    • Superficie: Acero pulido
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • ESD Sí/No: sí
    • Muelle de apertura disponible: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra