Cinta de sierra para metal bi-alfa-cobalto 6/1014

Número de artículo: 172050 6/1014
(7,31 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura mm / Dientes por pulgada precio unitario incly. IVA
  • Dentado: combi
  • Ángulo de desprendimiento: 0

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura 6 mm
    Longitud 15 m
    Dentado combi
    Ángulo de desprendimiento 0 grados
    Espesor 0,6 mm
    Tipo de producto Cinta de sierra metálica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 172050 6/1014
    EAN / GTIN 4045197253590
    Número del fabricante 27280060601100-015

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    100
    Aluminio > 10 % Si
    N
    60
    Acero < 500 N/mm²
    P
    85
    Acero < 750 N/mm²
    P
    65
    Acero < 900 N/mm²
    P
    55
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    35
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Dentado normal. Paso de dientes constante con ángulo de desprendimiento de 0° en rollo de plástico cerrado sin soldar.
    bi-alfa-cobalto: Sierra bimetálica de alto rendimiento con acero para muelles con alto contenido de cromo como cinta soporte y puntas de los dientes de HSS (67−69HRC) aleadas con cobalto (M42). Puntas de los dientes de extremada dureza, cinta soporte flexible, rollos de 15 m cada uno.

    Aplicación:

    Adecuado preferiblemente para secciones transversales relativamente pequeñas y medianas (hasta una longitud de trabajo de 70 mm como máximo).

    Nota:

    • Dentado normal 10°: tam. 6/4H, 6/6H, 10/4H, 10/6H, 13/4H, 13/6H, 16/4H.
    • Dentado combinado 0°: tam. 6/1014; 10/1014; 13/1014.