Zapatos de seguridad con cierre por adherencia ANTHONY red Easy ESD S1P Typ 3 Talla 36, Talla 39

Número de artículo: 1717513-39
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Clase de protección S1P
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 39
    Color rot
    Tipo de producto Sandalia de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1717513-39
    EAN / GTIN 4030839395219
    Número del fabricante 1717513-39

    Descripción

    Descripción:

    • Microfibra
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta acolchada
    • Plantilla semiortopédica ESD negra
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela de TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
    • Ajuste de la mujer: Las tallas 36 - 39 se adaptan de forma óptima a la ergonomía de los pies de las mujeres.
    • Equipamiento sin cuero