{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 550 mm | |
Dientes por pulgada | 8 | |
Material de corte | HSS | |
Dentado | normal | |
Anchura | 45 mm | |
Espesor | 2,25 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 10,5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171150 550/8 | |
EAN / GTIN | 4045197095275 | |
Número del fabricante | 171150 550/8 |