ALICATE MULTITOMA ESTANDAR 180 MM

Número de artículo: 170A.18
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 170A.18
EAN / GTIN 3662424045806
Número del fabricante 170A.18
Número L L60130 8955

Descripción

Descripción:

  • Mangos en forma de espátula para una mayor comodidad de manejo
  • Dentados autotensores
  • Protección contra pellizcos en los dedos
  • Recubrimientos de PVC

Característica:

  • B [mm]: 27
  • C [mm]: 24
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 14
  • H [mm]: 53
  • L [mm]: 180
  • L1 [mm]: 43
  • Potencia de la tuerca [mm]: 30
  • Máx. Tubo de potencia [mm]: 30
  • [g]: 220