Dispositivo de prueba para comparadores, métrico, 0-25 mm, 0,001 mm

Número de artículo: 170-102-12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Soporte de reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 170-102-12
EAN / GTIN 4946368628714
Número del fabricante 170-102-12
Número L L40010 13556

Descripción

Descripción:

Dispositivo de prueba de reloj comparador Este dispositivo de prueba se puede utilizar para comprobar comparadores comparadores, relojes comparadores de palanca y dispositivos de medición internos. Los dispositivos de medición internos se pueden registrar tanto horizontal como verticalmente.

Característica:

Rango de medición: 0 - 25
Precisión: ±2 µm
Graduación: 1 µm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Con soporte 12AAK821

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra