Juego de alicates de montaje de 4 piezas en la L-BOXX Mini

Número de artículo: 1692283
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1692283
EAN / GTIN 4010886837382
Número del fabricante 1692283
Número L L60160 1832

Descripción

Descripción:

Con bocas rectas y acodadas a 90°
En caja GEDORE L-BOXX® Mini, incl. surtido de divisores
Dimensiones: AN 260 x P 155 x AL 63 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 260 mm
  • Altura total [mm]: 63 mm
  • Longitud total [mm]: 155 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra