Micrómetro de exteriores para la medición de la anchura del diente con husillo no giratorio 25-50 mm, D=20 mm

Número de artículo: 169-202-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 169-202-10
EAN / GTIN 4946368847566
Número del fabricante 169-202-10
Número L L40010 14031

Descripción

Descripción:

Los micrómetros de exteriores con superficies de medición de disco, le ofrecen las siguientes ventajas: Con husillo no giratorio. Para medir el fieltro, el caucho, el cartón, los tejidos, etc. Para medir engranajes rectos y helicoidales. Rango de paso medible: módulo 0,5 - 6.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 25 - 50
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±4 µm
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra