Llave de vaso hexagonal, con manija 5.5 mm

Número de artículo: 167M 5.5mm
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 167M 5.5mm
EAN / GTIN 4991644249251
Número del fabricante 167M 5.5mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 225 mm
D1: 8,4 mm
Longitud: 5,5 mm
Mango giratorio
Salida 5.5 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra