Asa de empuje 1/4″

Número de artículo: 167A 1/4
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 167A 1/4
EAN / GTIN 4991644249367
Número del fabricante 167A 1/4
Número L L60050 9988

Descripción

Descripción:

Longitud: 225 mm
D1: 9,1 mm
Longitud: 6 mm
Mango giratorio
Salida 1/4″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop