Juego de tiradores con soporte

Número de artículo: 1675982
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Extractor de tres brazos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1675982
    EAN / GTIN 4036976112405
    Número del fabricante 1675982
    Número L L60160 4131

    Descripción

    Descripción:

    De robusta ejecución forjada en estampa
    Puente robusto con refuerzo de momento de flexión
    Escala de ajuste para el ajuste uniforme de las patas
    pata de ajuste rápido

    Característica:

    • Aislamiento 1000 V: no
    • Datos 3D disponibles: no
    • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
    • Gancho desplazable en paralelo: no
    • Gancho giratorio: no
    • Freno del gancho presente: no
    • Husillo hidráulico disponible: no
    • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
    • Palanca de liberación rápida disponible: no
    • Tornillos incluidos: no
    • Graduación de escala disponible: sí
    • Soporte de sujeción disponible: no
    • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
    • Punta de husillo intercambiable: no
    • Brazos reversibles disponibles: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra