Discos de corte de laboratorio PREMIUM*** 400 x 3 x 32 mm A80-BM /50

Número de artículo: 167339
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 167339
EAN / GTIN 9003171673395
Número del fabricante 167339
Número L L50140 594

Descripción

Descripción:

Utilice hojas de laboratorio PREMIUM de Tyrolite para evitar cambios estructurales, deformación de piezas de trabajo o grietas al separar muestras en el laboratorio. Los discos de corte de laboratorio son perfectos para el corte húmedo de muestras de laboratorio en varios grados de acero y acero inoxidable en cortes de conducción y corte de corte. Los valores de rendimiento más altos con un desgaste de herramienta significativamente reducido distinguen a este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.

Característica:

  • Forma: 41N DISCO DE TRONZAR RECTO
  • Tamaño del grano: 70
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A80-BM /50
  • Dimensión (D x D x H): 400 x 3 x 32 mm
  • Diámetro: 400 mm
  • Grosor: 3 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Herramienta para: Máquinas de corte fijas

Ventaja:

  • Separa muestras en el laboratorio sin cambios estructurales, deformaciones de piezas de trabajo o grietas
  • El máximo rendimiento con un desgaste significativamente reducido de la herramienta

Aplicación:

  • Para el mecanizado de varios grados de acero y acero inoxidable
  • Para el corte húmedo de muestras de laboratorio en la conducción y cortes de corte

Recomendación:

  • Fije la pieza de trabajo durante el mecanizado y no exponga el disco a una carga lateral
  • Suave para 60.5-72.3 HRC
  • Media para 22.0-60.5 HRC
  • Difícil para < 22,0 HRC
  • Máx. Observe la velocidad máxima de trabajo de 50m/s..

Características especiales:
  • Ningún daño a las muestras
  • Los valores de rendimiento más altos
  • El menor desgaste de la herramienta

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra