Maneta

Número de artículo: 166C-080
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
    Tipo de producto Mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 166C-080
    EAN / GTIN 4000896080403
    Número del fabricante 166C-080
    Número L L60140 6092

    Descripción

    Descripción:

    • Barra de agarre completa con botón
      Para los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent 166C ∙ 166N
    • Made In Germany
    • Peso neto (kg): 0.35 kg

    Exención de la responsabilidad

    La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
    La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra