Llave Allen con mango en T

Número de artículo: 1669591
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1669591
    EAN / GTIN 4010886836200
    Número del fabricante 1669591
    Número L L60160 4433

    Descripción

    Descripción:

    Brazo fijo
    Mango cruzado fijo

    Característica:

    • Forma de la hoja: Redonda
    • Longitud total [mm]: 300 mm
    • Longitud de la hoja: 300 mm
    • Longitud de la hoja 2: 150 mm
    • Longitud de la cuchilla 3: 60 mm
    • Ø de la hoja: 12,0 mm
    • Material: 58CrV4C
    • Superficie: cromado
    • Anchura entre planos [mm]: 10
    • Templado de la punta de salida: fosfatado
    • Aislamiento 1000 V: no
    • protección antivuelco [mm]: no
    • antimagnético: no
    • Diseño baja chispa: no
    • Código de colores: no
    • Mango disponible: no
    • Aislado: no
    • Tapa giratoria: no
    • Protegido contra la corrosión: no
    • Cabeza esférica: no
    • Capuchón de impacto: no
    • Probado por unidad: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra