Escariador MDI de aluminio de alto rendimiento GARANT Master Alu HPC agujero pasante 4 mm

Número de artículo: 164400 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tolerancia: configurable
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 4 mm
    Recubrimiento DLC
    Tolerancia configurable
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo W
    Refrigeración interior sí, con 25 bar
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
    Intervalo de ⌀ 3,701 mm - 4,200 mm
    Longitud de filo Lc 8 mm
    Longitud de voladizo L1 39 mm
    Longitud total L 75 mm
    Número de filos Z 4
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Avance f en aluminio fundición 0,6 mm/rev.
    Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,1 mm
    anillo de color amarillo
    Serie Master Alu
    Tipo de producto Punta Phillips

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 164400 4
    EAN / GTIN 4062406283629
    Número del fabricante 164400 4

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    250
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    250
    Aluminio > 10 % Si
    N
    250
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Escariadores especiales HPC de última generación para el mecanizado de aluminio, con geometría de corte mejorada y sustrato de metal duro perfeccionado.
    Cortes extracortos para aumentar los valores de corte. Estrategia de refrigeración optimizada por las salidas de refrigerante dispuestas radialmente con orientación directa al corte.

    Modelo conforme a CN con ⌀ de mango recto para un asiento estandarizado, especialmente en platos de sujeción de expansión hidráulica ode alta precisión.
    Máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso gracias a la división desigual de los cortes y la configuración especial de la anchura del chaflán redondo.
    Versión con recubrimiento de DLC sp2.
    Especificaciones de tolerancia:
    Configurable: escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus requisitos.
    H7: versión para tolerancia de perforación H7 según DIN1420.

    Aplicación:

    Modelo especial para agujeros pasantes.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Master Alu" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra