{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 36 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tolerancia | configurable | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 35,210 mm - 36,200 mm | |
Longitud de filo Lc | 25 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 139 mm | |
Longitud total L | 200 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,45 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,3 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164358 36 | |
EAN / GTIN | 4045197769725 | |
Número del fabricante | 164358 36 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escariador HSS de alto rendimiento HPC agujero pasante 36 mm
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
446,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
205,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
320,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
429,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
339,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
anillo de color | verde | sin | sin | verde | sin |
⌀ nominal DC | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Norma | Norma de fábrica | DIN 208 B | DIN 208 B | Norma de fábrica | DIN 206 B |
Longitud de filo Lc | 25 | 79 | 79 | 25 | 142 |
Material de corte | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |