{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 2,810 mm - 3,350 mm | |
Longitud de filo Lc | 15 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 42 mm | |
Longitud total L | 114,5 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,08 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164180 3 | |
EAN / GTIN | 4062406264178 | |
Número del fabricante | 164180 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escariador mecánico configurable 3 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
92,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
32,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de ⌀ | 2,810 ;3,350 | 2,810 ;3,000 |
Longitud de voladizo L1 | 42 | 30 |
anillo de color | sin | sin |
⌀ nominal DC | 3 | 3 |
Norma | DIN 208 B | Norma de fábrica |
Longitud de filo Lc | 15 | 15 |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips |