3/4″ Llave de impacto, Surface Drive 32 mm

Número de artículo: 16410M 32mm
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16410M 32mm
EAN / GTIN 4991644009411
Número del fabricante 16410M 32mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 53 mm
Dimensión D2: 44 mm
D1: 48,8 mm
Longitud: 19 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 32 mm
Surface Drive
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra