Extensión con gatillo 1/2″ 125 mm

Número de artículo: 1640828
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1640828
EAN / GTIN 4010886831366
Número del fabricante 1640828
Número L L60160 155

Descripción

Descripción:

Con circlip para evitar que los vasos se suelten involuntariamente
Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
Para vasos manuales con accionamiento cuadrado según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Longitud total [mm]: 125 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra