Juego de llaves de vaso ∙ 522 mm x 435 mm
Detalles de producto
Datos técnicos
Tipo de producto | Llave de vaso |
Números de identificación y clasificaciones
Número de artículo | 163D-1/148 | |
EAN / GTIN | 4000896245727 | |
Número del fabricante | 163D-1/148 | |
Número L | L60140 5397 |
Descripción
Descripción:
- Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
- Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
- Salida: Perfil TORX® exterior, Perfil TORX® interior, Perfil de tracción de hexágono exterior, Perfil Pozidriv (PZ), Perfil Phillips (PH), Perfil de ranura
- Ancho de llave: ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ 1,5 – 32 ∙ E4 – E24 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T20
- Dimensiones / longitud: 522 mm x 435 mm
- Para el accionamiento con la mano
- Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/2++ (522 x 435 mm)
- Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
- Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
- Posibilidades de combinación infinitas
- Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50 - Número de herramientas: 148
Volumen de suministro:
Soporte para puntas de destornillador (bits) 810SPC-6.3
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-3 ∙ 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Llave de vaso ∙ TORX® 850-E10 ∙ 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E8
Llave de vaso ∙ hexagonal 850LG-4 ∙ 850LG-5 ∙ 850LG-6 ∙ 850LG-7 ∙ 850LG-8 ∙ 850LG-9 ∙ 850LG-10 ∙ 850LG-11 ∙ 850LG-12 ∙ 850LG-13
Pieza de aumento 858-1
Carraca reversible con dentado fino HiPer para puntas de destornillador (Bit) ∙ dentado fino 863HPB
Carraca reversible con dentado fino HiPer ∙ bloqueo de seguridad 863HPS
Mango corredizo 865
Mango prolongador 866U
Extensión 867-2
Extensión 868 ∙ 868-16
Articulación universal 869
Extensión ∙ flexible 870
Extensión ∙ angular 871-1 ∙ 871-4
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-8 ∙ 900-9 ∙ 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Llave de vaso ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E11 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20 ∙ 900-E24
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer ∙ extraíble 916HPLG ∙ 916HPS
Extensión 917-3
Extensión ∙ angular 919-1 ∙ 919-5 ∙ 919-10
Articulación universal 920
Juego de puntas de destornillador (bits), SmartCase 2200SC-1
Soporte para puntas de destornillador (bits) 810BHK
Adaptador 2239N-6 2304N
Llave allen 2100-015 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06
Punta de destornillador (bit) 2208N-4 2208N-6 2208N-8 2208N-10 2208NSLG-8 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2215NSLG-PH1 2215NSLG-PH2 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2216NSLG-PZ1 2216NSLG-PZ2 2204N-2 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204NSLG-3 2204NSLG-4 2204NSLG-5 2204NSLG-6 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223NSLG-T20 2223NSLG-T25 2223NSLG-T30 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H 2223N-T40H
Adaptador 2250-1