Extractor interno 25 - 36 mm

Número de artículo: 1638580
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor interior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1638580
EAN / GTIN 4036976112504
Número del fabricante 1638580

Descripción

Descripción:

Ancho de llave múltiple (11 / 13 mm)
Ancho de llave múltiple (11 13 mm)

Característica:

  • Rosca de conexión: M10
  • Anchura entre planos [mm: 11 + 13 mm
  • Alcance (mín./máx.): 25,0-36,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra