Extractor interno 5 - 8.5 mm

Número de artículo: 1638556
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor interior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1638556
EAN / GTIN 4036976112474
Número del fabricante 1638556
Número L L60160 2161

Descripción

Descripción:

Ancho de llave múltiple (11 / 13 mm)
Ancho de llave múltiple (11 13 mm)

Característica:

  • Rosca de conexión: M10
  • Anchura entre planos [mm: 11 + 13 mm
  • Alcance (mín./máx.): 5,0-8,5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra