3/4″ Llave de impacto medio largo 26 mm

Número de artículo: 16301X 26mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16301X 26mm
EAN / GTIN 4991644431403
Número del fabricante 16301X 26mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 75 mm
Dimensión D2: 43 mm
D1: 39,3 mm
Longitud: 26 mm
Altura: 49 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 26 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra