Juego de llaves combinadas ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 344 mm x 342 mm

Número de artículo: 163-99/18
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
    Número de artículo 163-99/18
    EAN / GTIN 4000896145706
    Número del fabricante 163-99/18
    Número L L60140 2000

    Descripción

    Descripción:

    • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
    • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
    • DIN 3113 forma B, ISO 3318, ISO 7738, Conforme a DIN EN 3709
    • Made In Germany
    • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
    • Ancho de llave: ∙ 6 – 27
    • Dimensiones / longitud: 344 mm x 342 mm
    • Peso neto (kg): 2.67 kg
    • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 2/3 (344 x 342 mm)
    Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
    • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
    • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
    • Posibilidades de combinación infinitas
    • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
      Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
    • Número de herramientas: 18

    Volumen de suministro:

    Llave combinada 603-6 ∙ 603-7 ∙ 603-8 ∙ 603-9 ∙ 603-10 ∙ 603-11 ∙ 603-12 ∙ 603-13 ∙ 603-14 ∙ 603-15 ∙ 603-16 ∙ 603-17 ∙ 603-18 ∙ 603-19 ∙ 603-21 ∙ 603-22 ∙ 603-24 ∙ 603-27

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra