Juego de llaves de vaso ∙ con aislamiento de protección ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior, Perfil hexagonal interior ∙ 392 mm x 344 mm

Número de artículo: 163-544/26
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 163-544/26
    EAN / GTIN 4000896223848
    Número del fabricante 163-544/26

    Descripción

    Descripción:

    • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
    Para HAZET Carro de herramientas Assistent con profundidad de cajón de 398 mm:
    173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
    • Superficie: con aislamiento de protección
    • IEC 60900:2018
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
    • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior, Perfil de hexágono interior
    • Ancho de llave: ∙ 10 – 32
    • Dimensiones / longitud: 392 mm x 344 mm
    • Aislamiento protector hasta 1000 V
    • Para el accionamiento con la mano
    • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 2/3+ (344 x 392 mm)
    Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
    • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
    • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
    • Posibilidades de combinación infinitas
    • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
      Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
    • Número de herramientas: 26

    Volumen de suministro:

    Llave de vaso ∙ hexagonal ∙ con aislamiento de protección 900KV-10 ∙ 900KV-11 ∙ 900KV-12 ∙ 900KV-13 ∙ 900KV-14 ∙ 900KV-15 ∙ 900KV-16 ∙ 900KV-17 ∙ 900KV-18 ∙ 900KV-19 ∙ 900KV-20 ∙ 900KV-22 ∙ 900KV-23 ∙ 900KV-24 ∙ 900KV-26 ∙ 900KV-27 ∙ 900KV-30 ∙ 900KV-32
    Llave de vaso destornillador ∙ con aislamiento de protección 986LG-4KV ∙ 986LG-5KV ∙ 986LG-6KV ∙ 986LG-8KV ∙ 986LG-10KV
    Carraca reversible ∙ con aislamiento de protección 916KV
    Extensión ∙ con aislamiento de protección 917KV-5 ∙ 918KV-10

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra