Juego de destornilladores ∙ Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil TORX® interior, Perfil hexagonal interior ∙ 519 mm x 392 mm

Número de artículo: 163-526/41
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
Número de artículo 163-526/41
EAN / GTIN 4000896218646
Número del fabricante 163-526/41
Número L L60140 4458

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
Para HAZET Carro de herramientas Assistent con profundidad de cajón de 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Salida: Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil TORX® interior, Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 7 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH0 – PH3 ∙ T9 – T40
  • Dimensiones / longitud: 519 mm x 392 mm
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 3/3+ (519 x 392 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 41

Volumen de suministro:

Destornillador 801NK-35 ∙ 801NK-55
Destornillador 801NK-PH1 ∙ 801NK-PH2
Destornillador 810-25 ∙ 810-30 ∙ 810-40 ∙ 810-55 ∙ 810-65
Destornillador 810-PH0 ∙ 810-PH1 ∙ 810-PH2
Destornillador 810-T10 ∙ 810-T15 ∙ 810-T20 ∙ 810-T25 ∙ 810-T27 ∙ 810-T30
Destornillador ∙ con cabeza de golpe 810U-45 ∙ 810U-55 ∙ 810U-70
Destornillador ∙ con cabeza de golpe 810U-PH1 ∙ 810U-PH2 ∙ 810U-PH3

Juego de llaves allen 2105LG/9H
Llave allen 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10

Juego de llaves allen 2116LG/8H

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra