Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 519 mm x 342 mm

Número de artículo: 163-406/20
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 163-406/20
    EAN / GTIN 4000896200054
    Número del fabricante 163-406/20
    Número L L60140 4348

    Descripción

    Descripción:

    • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
    • Salida: Perfil de hexágono exterior
    • Ancho de llave: ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 34 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 ∙ 55 ∙ 60
    • Dimensiones / longitud: 519 mm x 342 mm
    • Para el accionamiento con la mano
    • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 3/3 (519 x 342 mm)
    Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
    • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
    • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
    • Posibilidades de combinación infinitas
    • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
      Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
    • Número de herramientas: 20

    Volumen de suministro:

    Llave de vaso ∙ hexagonal 1000-19 ∙ 1000-21 ∙ 1000-22 ∙ 1000-24 ∙ 1000-27 ∙ 1000-30 ∙ 1000-32 ∙ 1000-34 ∙ 1000-36 ∙ 1000-38 ∙ 1000-41 ∙ 1000-46 ∙ 1000-50 ∙ 1000-55 ∙ 1000-60
    Pasador giratorio 1014
    Pieza corredera 1015-1
    Cabeza de carraca reversible 1016
    Extensión 1017-8
    Extensión 1018

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra