Juego de destornilladores ∙ Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil hexagonal interior, Perfil TORX® interior ∙ 344 mm x 342 mm

Número de artículo: 163-297/26
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
Número de artículo 163-297/26
EAN / GTIN 4000896186242
Número del fabricante 163-297/26
Número L L60140 3314

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Salida: Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil de hexágono interior, Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ 0,5 x 3 – 1,2 x 6,5 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH1 – PH2 ∙ T10 – T30
  • Dimensiones / longitud: 344 mm x 342 mm
  • Peso neto (kg): 1.81 kg
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 2/3 (344 x 342 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 26

Volumen de suministro:

Juego de destornilladores ∙ con cabeza de golpe 810U-1/5
Destornillador ∙ con cabeza de golpe 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2

Juego de destornilladores 810/6
Destornillador 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH1 810-PH2

Juego de destornilladores 810T/6
Destornillador 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30

Juego de llaves allen 2105LG/9H
Llave allen 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra