Cubeta de espuma suave de 2 componentes ∙ 172 mm x 114 mm

Número de artículo: 163-217L
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 163-217L
    EAN / GTIN 4000896168156
    Número del fabricante 163-217L
    Número L L60140 5685

    Descripción

    Descripción:

    Cubeta de espuma suave de 2 componentes, vacía
    Para 163-217/6 ∙ 958N/6
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 172 mm x 114 mm
    • Peso neto (kg): 0 kg
    • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/9 (172 x 114 mm) / para HAZET 165-S

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra