Juego universal ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 519 mm x 392 mm

Número de artículo: 163-143/18
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
Número de artículo 163-143/18
EAN / GTIN 4000896151929
Número del fabricante 163-143/18
Número L L60140 1361

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
Para HAZET Carro de herramientas Assistent con profundidad de cajón de 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Dimensiones / longitud: 519 mm x 392 mm
  • Peso neto (kg): 3.17 kg
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 3/3+ (519 x 392 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 17

Volumen de suministro:

Llave de tubo ∙ flexible 426-6 ∙ 426-7
Llave de estrella de dos bocas ∙ abierta 612N-10X11
Cincel plano 730-3 ∙ 730-6
Granete 746-1
Punzón para grupillas 748B-3 ∙ 748B-4 ∙ 748B-5 ∙ 748B-6 ∙ 748B-8
Rascador plano 824
Martillo de plástico protector ∙ de bajo retroceso 1952-40
Martillo de ajustador BluGuard 2140-40

Equipo electrónico 2152N/3
Aparato básico 2152N
Pinza de sujeción 2152N-01
Punta de la sonda 2152N-02

Flexómetro 2154N-5

Cepillo de alambre para la mordaza de freno 4968-2

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra