Escariador CN extralargo H7 2 mm

Número de artículo: 162961 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tolerancia: H7
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no
  • Mango: DIN 1835 A con h6

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 2 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Tolerancia H7
    Material de corte HSS E
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior no
    Mango DIN 1835 A con h6
    Empleo con tipo de perforación en agujero ciego y pasante
    Longitud de filo Lc 11 mm
    Longitud de voladizo L1 44 mm
    Longitud total L 65 mm
    Número de filos Z 4
    ⌀ de mango Ds 2 mm
    Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,1 mm/rev.
    Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,05 mm - 0,1 mm
    Tolerancia de mango h6
    anillo de color sin
    Tipo de producto Punta Phillips

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 162961 2
    EAN / GTIN 4045197364012
    Número del fabricante 162961 2

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    20
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    20
    Acero < 500 N/mm²
    P
    15
    Acero < 750 N/mm²
    P
    10
    Acero < 900 N/mm²
    P
    7
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    5
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con filos largos y espiral a la izquierda. Escariadores acabados con rectificado para adaptación H7.

    Aplicación:

    Especiales para taladros hundidos. También adecuados para agujeros ciegos.