{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 23 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Tolerancia ⌀ nominal | k11 | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
⌀ en el corte previo | 16,4 mm | |
Longitud de filo Lc | 165 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 182 mm | |
Longitud total L | 281 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162800 23 | |
EAN / GTIN | 4045197089373 | |
Número del fabricante | 162800 23 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escariador para agujeros de remache 23 mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
158,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
98,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
161,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
320,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
298,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
127,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Longitud de voladizo L1 | 182 | 160 | 160 | 125 | 115 | 135 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no | no | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | no |
⌀ nominal DC | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | con agujero ciego | en agujero pasante |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |