Escareador NPT 1:16, NPT: 1/16

N.º do artigo: 162650 1/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

NPT Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Relação de cone: 1:16
  • Refrigeração interior: não
  • Utilização com tipo de perfuração: com furo de passagem

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ pequeno D3 5,95 mm
⌀ grande D2 7 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Relação de cone 1:16
Refrigeração interior não
Número de arestas de corte Z 6
Utilização com tipo de perfuração com furo de passagem
Comprimento da lâmina Lc 17 mm
Comprimento total L 70 mm
Quadrado da haste □ 4,9 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Escareador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 162650 1/16
EAN/GTIN 4067263912217
Número do fabricante 162650 1/16

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Óleo
 
seco
 

Descrição

Versão:

Para preparação de roscas NPT cónicas. Design espiralado, com haste cilíndrica e quadrado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta