Chapas separadoras

Número de artículo: 161T-347X60/5
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
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 161T-347X60/5
EAN / GTIN 4000896120758
Número del fabricante 161T-347X60/5
Número L L60150 35

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Elementos encajables para realizar cualquier subdivisión de los cajones
  • Chapas separadoras, de 5 piezas, para cajón plano
  • Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 177 y el banco de trabajo Carro de herramientas Assistent 177W
  • La 347 x Al 60 mm
  • Para HAZET Carro de herramientas Assistent
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 1.25 kg
  • Número de herramientas: 5

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra