Regleta de enchufes múltiples ∙ 325 mm x 56 mm x 45 mm

Número de artículo: 161N-5D
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 161N-5D
EAN / GTIN 4000896245161
Número del fabricante 161N-5D
Número L L60140 5575

Descripción

Descripción:

  • Regleta de enchufes múltiples
  • Puede integrarse en la pared lateral derecha de Carro de herramientas Assistent 179NXXL-8D
  • Interruptor para interrumpir el suministro eléctrico
  • Regleta de enchufes múltiples con contacto de puesta a tierra triple 230V, 50/60 Hz
  • 4 puertos USB (4x 2,1 A)
  • Longitud del cable: 205 cm
  • Dimensiones / longitud: 325 mm x 56 mm x 45 mm
  • Peso neto (kg): 1.2 kg