Tambor para cables

Número de artículo: 161N-3D
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
Tipo de producto Bobina de cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 161N-3D
EAN / GTIN 4000896237517
Número del fabricante 161N-3D
Número L L60140 4974

Descripción

Descripción:

  • Tambor para cables sin soporte
  • Soporte adicional 161 N-3 HL necesario para montaje en, p. ej., carro de herramientas
  • Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 167-3S ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D y los bancos de trabajo 177W ∙ 179W ∙ 179NW
  • Longitud del cable: 10 m
  • Calidad del cable: H07RN-F 3G1,5
  • Conector con toma de tierra 230 V
  • 4 tomas de corriente 230V/16A, máx. 3500 W
  • Termocontacto