Funda K (azul) para GWS 5-, 6-, 8-,

Número de artículo: 1619P06556
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
Número de artículo 1619P06556
EAN / GTIN 3165140492812
Número del fabricante 1619P06556

Descripción

Descripción:

  • Está fabricado en plástico ligero
  • Para amoladoras angulares
  • El maletín de plástico permite guardar y transportar de forma segura las herramientas eléctricas Bosch.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: De plástico ligero
  • Dimensión de anchura: 325 mm
  • Dimensión altura: 125 mm
  • Dimensión longitud: 450 mm
  • Anchura [mm: 316
  • Peso bruto: 1,5 kg
  • Altura [mm: 445
  • Descripción del rendimiento: Almacenamiento y transporte seguros
  • Versión del material: K
  • Peso neto: 1,45 kg
  • Profundidad mm: 124
  • Volumen: 18,281 dm3
  • Ventaja HL (corto): Almacenamiento y transporte seguros

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop