Esterilla antideslizante

Número de artículo: 161-1
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
    Tipo de producto Carros de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 161-1
    EAN / GTIN 4000896058884
    Número del fabricante 161-1
    Número L L60140 2041

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Para guardar de forma cuidadosa y antideslizante las herramientas en cajones de carros de herramientas
    • Esterilla antideslizante
    • Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 168 ∙ 169N ∙ 174 ∙ 176 ∙ 177 ∙ 178 ∙ 178N(K) y el banco de trabajo Carro de herramientas Assistent 177W
    • La 523 x An 348 mm
    • Peso neto (kg): 0.11 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra