Tubo termorretráctil para soplantes de aire caliente Bosch, 1,6 - 4,8 mm

Número de artículo: 1609201812
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
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
Número de artículo 1609201812
EAN / GTIN 3165140013239
Número del fabricante 1609201812
Número L L00590 2153

Descripción

Descripción:

  • El tubo termorretráctil es apto para soldar a tope extremos de cables, roturas de cables y mazos de cables.
  • Soldadura plana en color negro.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: El manguito termorretráctil es adecuado para soldar a tope extremos de cables, roturas de cables y mazos de cables
  • Dimensión de anchura: 120 mm
  • Dimensión altura: 10 mm
  • Dimensión longitud: 190 mm
  • Peso bruto: 0,021 kg
  • Diámetro mm: 1.6-4.8
  • Diámetro, hasta mm: 4.8
  • Diámetro, de mm: 1.6
  • Descripción del rendimiento: Soldadura a tope de extremos de cables
  • Peso neto: 0,021 kg
  • Específico RTB1: Apto para todos los modelos de pistola de aire caliente
  • Volumen: 0,228 dm3
  • Ventaja HL (corto): Soldadura a tope de extremos de cables

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra