Grapa de lomo estrecho tipo 55, 6 x 1,08 x 19 mm, paquete de 1000

Número de artículo: 1609200373
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
Número de artículo 1609200373
EAN / GTIN 3165140004831
Número del fabricante 1609200373

Descripción

Descripción:

  • Las grapas de lomo estrecho, tipo 55, son la grapa universal para aplicaciones de manitas y aficionados al bricolaje
  • Son adecuadas para uniones especialmente fuertes
  • Son ideales para muchos materiales finos y gruesos
  • Las grapas tienen un lomo estrecho, de modo que se presionan lejos en el material
  • Permiten un ajuste apretado y tienen una parte posterior discreta
  • Son particularmente adecuadas para materiales delgados cuando la parte posterior de la grapa no debe presionar en el material a grapar.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Las grapas de lomo estrecho, tipo 55, son la grapa universal para aplicaciones manuales y de bricolaje
  • Dimensión de anchura: 82 mm
  • Dimensión altura: 22 mm
  • Dimensión longitud: 120 mm
  • Anchura (B) mm: 6.0
  • Peso bruto: 0,26 kg
  • Espesor (D) mm: 1.08
  • Longitud (L) mm: 19
  • Descripción del rendimiento: Materiales gruesos y finos
  • Peso neto: 0,256 kg
  • Específico RTB1: Adecuadas para conexiones especialmente fuertes. Son ideales para muchos materiales finos y gruesos
  • Específico RTB2: Las grapas tienen una parte trasera estrecha para que se claven profundamente en el material. Ajuste firme, dorso discreto
  • Específico RTB3: Las grapas tienen una parte trasera estrecha para que se claven profundamente en el material. Ajuste firme, dorso discreto
  • Volumen: 0,216 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para fijar materiales finos y gruesos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra