Batidor de pintura, 60 mm, 350 mm, 1-5 kg

Número de artículo: 1609200291
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
Número de artículo 1609200291
EAN / GTIN 3165140004596
Número del fabricante 1609200291
Número L L00590 2067

Descripción

Descripción:

  • El batidor de pintura es adecuado para mezclar pintura y barniz
  • Tiene un vástago redondo de 6 mm y está diseñado para todas las brocas con un portabrocas de al menos 10 mm de diámetro.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Mango redondo de 6 mm
  • Dimensión de anchura: 60 mm
  • Dimensión altura: 60 mm
  • Dimensión longitud: 406 mm
  • Peso bruto: 0,092 kg
  • Diámetro, cesta mm: 60
  • Longitud total mm: 350
  • Descripción del rendimiento: Mezcla pintura y barniz
  • Cantidad de mezcla, hasta kg: 5
  • Cantidad de mezcla, desde kg: 1
  • Peso neto: 0,09 kg
  • Eje, forma: Caña redonda
  • Específico RTB1: Diseñada para todas las taladradoras con portabrocas de al menos 10 mm de diámetro
  • Volumen: 1,462 dm3
  • Ventaja HL (corto): Mezcla pintura y barniz

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra