{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 45 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 43,000 mm - 45,200 mm | |
Longitud de filo Lc | 163 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 203 mm | |
Longitud total L | 326 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Vástago cuadrado □ | 35 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160200 45 | |
EAN / GTIN | 4045197927583 | |
Número del fabricante | 160200 45 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Escariador de mano configurable 45 mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
420,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
297,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
445,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 203 | 215 | 215 |
anillo de color | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 45 | 45 | 45 |
Norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Longitud de filo Lc | 163 | 83 | 83 |
Ángulo de hélice | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |