Botas de invierno de seguridad (Forma C) JERRY S3 JERRY S3, Talla 44

Número de artículo: 16011-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
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
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    Número de zapato UE 44
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 16011-44
    EAN / GTIN 4035877930989
    Número del fabricante 16011-44
    Número L L00790 3198

    Descripción

    Descripción:

    • Cuero de vaca
    • Forro de invierno
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla de superficie completa
    • Suela interior antiestática de lana suave
    • Suela intermedia de acero
    • Suela de PU/PU NEW BASIC
    • Puntera de PU
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form C
    • Combinación: cordones y cremallera