Raíl guía, accesorio del sistema FSN RA 32 800

Número de artículo: 1600Z0003V
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Riel de guía

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600Z0003V
    EAN / GTIN 3165140727075
    Número del fabricante 1600Z0003V
    Número L L00590 132

    Descripción

    Descripción:

    • Accesorios del sistema FSN RA 32 800, el riel guía profesional FSN RA 32 800 de 800 mm permite patrones de orificios precisos en la construcción de muebles
    • Además de su función estándar, ofrece la máxima funcionalidad gracias a su sistema de rejilla de orificios de 32 mm
    • El raíl guía de alta calidad permite un guiado preciso y es perfectamente compatible con todas las herramientas eléctricas asociadas
    • Las tiras de caucho antideslizantes fáciles de sustituir y la protección contra astillas garantizan un control absoluto durante el uso y un filo de corte limpio
    • Este raíl guía es adecuado para corte guiado y fresado en aplicaciones con una separación de orificios de 32 mm en la rejilla de orificios
    • El dispositivo es compatible con todos los modelos de sierra circular GKS G de Bosch Professional y sierras de buceo GKT Professional, así como con algunas sierras de calar GST Professional y fresado GOF Professional con un adaptador
    • El raíl guía de 800 mm FSN RA 32 800 Professional tiene una separación de orificios de 32 mm en la rejilla de orificios y una tapa de plástico para fijar la herramienta

    Característica:

    • Dimensiones de la herramienta (longitud): 800 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra