Inserto L-BOXX para GCU 18V-30

Número de artículo: 1600A02SJ0
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A02SJ0
EAN / GTIN 4053423248487
Número del fabricante 1600A02SJ0
Número L L00590 1890

Descripción

Descripción:

  • Esta incrustación completa proporciona un almacenamiento seguro y organizado para la GCU 18V-30 Professional.
  • Es compatible con la L-BOXX 136 de Bosch y permite un uso ideal del espacio.

Característica:

  • Volumen: 9,781 dm3
  • Peso bruto: 0,43 kg
  • Peso neto: 0,43 kg
  • Dimensión Anchura: 312 mm
  • Dimensión de altura: 75 mm
  • Longitud de la dimensión: 418 mm
  • Dimensiones externas (ancho x largo x alto): 312 x 418 x 75 mm
  • Dimensiones externas (ancho): 312 mm
  • Dimensiones externas (altura): 75 mm
  • Dimensiones externas (longitud): 418 mm
  • Anillos D: No
  • ProClick Ready: No
  • Huella L-BOXX: No

Volumen de suministro:

  • L-BOXX inserto para dispositivo y cargador

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra