Juego combinado de llaves de vaso VDE, 6 uds.

Número de artículo: 1600A02NF3
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
Número de artículo 1600A02NF3
EAN / GTIN 4053423246773
Número del fabricante 1600A02NF3
Número L L00590 2218

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves de vaso VDE, 6 piezas
  • Aisladas, sin complicaciones, manejables - Juego de llaves de vaso VDE Profesional de Bosch - 6 piezas, 7-14 mm
  • Comprobado hasta 10.000 voltios y certificado VDE hasta 1.000 voltios según DIN EN/IEC 60900
  • Cabeza precisa y robusta para un ajuste exacto
  • Manejable y cómodo gracias al agarre suave y al diseño ergonómico

Característica:

  • Dimensión de anchura: 205 mm
  • Dimensión altura: 66 mm
  • Dimensión longitud: 325 mm
  • Peso bruto: 1,269 kg
  • Peso neto: 0,939 kg
  • Volumen: 4,397 dm3

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra