Carro para retirar revestimientos de suelo GHT 130

Número de artículo: 1600A02JY7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 1600A02JY7
EAN / GTIN 4053423248852
Número del fabricante 1600A02JY7

Descripción

Descripción:

  • Accesorio del sistema GHT 130, Arrancar revestimientos de suelo viejos es un trabajo duro y que requiere mucho tiempo
  • Por eso hemos desarrollado el carro de retirada de revestimientos de suelo GHT 130 Professional
  • El carro le ayuda en esta tarea físicamente exigente
  • Ya no tendrá que esforzarse ni agacharse cuando utilice su pesado martillo de demolición
  • El carro soporta el peso del martillo - no usted
  • Simplemente empuje el carro por el suelo y concéntrese en su trabajo, mientras el carro soporta la pesada carga
  • Esto evita dolores de espalda y asegura que usted no se canse tan rápidamente
  • Nuestro carro para quitar revestimientos de suelos le ayuda a hacer esto, trabajos exigentes con mayor rapidez
  • El carro para la retirada de revestimientos de suelos GHT 130 Professional de Bosch proporciona un apoyo perfecto al retirar baldosas, madera, vinilo, linóleo u otros revestimientos de suelos difíciles de quitar
  • Es compatible con nuestros martillos demoledores GSH 16-30 Professional y GSH 16-28 Professional
  • Caja

Característica:

  • Dimensión de anchura: 427 mm
  • Dimensión altura: 300 mm
  • Dimensión longitud: 1010 mm
  • Dimensiones exteriores (anchura x longitud x altura): 570 x 780 x 1100 mm
  • Dimensiones exteriores (anchura): 570 mm
  • Dimensiones exteriores (altura): 1100 mm
  • Dimensiones exteriores (longitud): 780 mm
  • Peso bruto: 30,1 kg
  • Anillas en D: Nein
  • Peso neto: 27 kg
  • Preparado para ProClick: Nein
  • Huella L-BOXX: Nein
  • Volumen: 129,381 dm3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra