Kit combinado: Herramienta manual mixta Juego de herramientas versátil, 13 piezas.

Número de artículo: 1600A027M3
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A027M3
EAN / GTIN 4059952613857
Número del fabricante 1600A027M3
Número L L00590 1687

Descripción

Descripción:

  • Kit combinado: Juego de herramientas manuales de 13 piezas Juego de herramientas versátiles, de 13 piezas para artesanos exigentes
  • Juego de herramientas versátil para el trabajo diario en la obra
  • Robusto y duradero gracias a los materiales de primera calidad
  • Práctico embalaje - medio inserto compatible con el sistema de movilidad L-BOXX de Bosch

Característica:

  • Volumen: 4,532 dm3
  • Peso bruto: 1,108 kg
  • Peso neto: 0,84 kg
  • Dimensión Anchura: 210 mm
  • Dimensión de altura: 66 mm
  • Longitud de la dimensión: 327 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra